曜日別特売
ECID30A ドアセンサー Panasonic(パナソニック) 70819045

ドアセンサー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
70819045
品番
ECID30A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898
付属品
磁石(本体裏面に貼付)×1個、リチウム電池(CR2)×1個、増設番号シール×1枚、スペーサ×1個、取付用皿タッピングネジ(3×10)×1個
質量(g)
本体:約45(電池含まず)、磁石:約5、スペーサー:約10
電源
リチウム電池(CR2)×1個
使用周囲温度(℃)
-10~+40
通信可能距離(m)
約100(見通し距離)
無線通信方式
1.9 GHz TDMA-WB
消費電流
待機時:10μA以下、動作時:30mA以下
動作電圧(V)
2.2~3.3
電池寿命(年)
約1(ドアの開閉40回/1日、報知レベル:「低い」設定時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする