0597126008985 寿司容器 UFハカマ板26 雷光 本体 シーピー化成 シーピー化成 70819607

寿司容器 UFハカマ板26 雷光 本体 シーピー化成

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70819607
品番
0597126008985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高級感を演出できる寿司容器です。にぎり寿司だけでなく、巻寿司・刺身・精肉など様々な用途でご使用いただけます。寿司12貫用。蓋は別売り。

材質
UF
寸法(mm)
262×137×20
質量(g)
18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする