曜日別特売
FAPR511 寿司容器 バイオPS 美枠寿司 3-6B あわせ金 リスパック リスパック 70823807

FAPR511 寿司容器 バイオPS 美枠寿司 3-6B あわせ金 リスパック リスパック 70823807
FAPR511 寿司容器 バイオPS 美枠寿司 3-6B あわせ金 リスパック リスパック 70823807

寿司容器 バイオPS 美枠寿司 3-6B あわせ金 リスパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70823807
品番
FAPR511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

お寿司に。お刺身に。精肉に。環境対応素材。※フタは別売り。催事需要を喚起する大型サイズ!フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計で中身が乾きにくい。

材質
バイオHIPS
寸法(mm)
287×185×24
質量(g)
34

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする