曜日別特売
FAPR542 寿司容器 バイオPS 美枠寿司 3-7B はなまきえ桶金 リスパック リスパック 70823886

FAPR542 寿司容器 バイオPS 美枠寿司 3-7B はなまきえ桶金 リスパック リスパック 70823886
FAPR542 寿司容器 バイオPS 美枠寿司 3-7B はなまきえ桶金 リスパック リスパック 70823886

寿司容器 バイオPS 美枠寿司 3-7B はなまきえ桶金 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(25点)
注文コード
70823886
品番
FAPR542
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

お寿司に。お刺身に。精肉に。環境対応素材。※フタは別売り。催事需要を喚起する大型サイズ!フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計で中身が乾きにくい。

材質
バイオHIPS
寸法(mm)
326×185×24
質量(g)
39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする