曜日別特売
FAPR573 寿司容器 バイオPS 美枠寿司 3-8B 晴れ着赤 リスパック リスパック 70823965

FAPR573 寿司容器 バイオPS 美枠寿司 3-8B 晴れ着赤 リスパック リスパック 70823965
FAPR573 寿司容器 バイオPS 美枠寿司 3-8B 晴れ着赤 リスパック リスパック 70823965

寿司容器 バイオPS 美枠寿司 3-8B 晴れ着赤 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(25点)
注文コード
70823965
品番
FAPR573
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

お寿司に。お刺身に。精肉に。環境対応素材。※フタは別売り。催事需要を喚起する大型サイズ!フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計で中身が乾きにくい。

材質
バイオHIPS
寸法(mm)
365×185×24
質量(g)
43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする