RRBC094 寿司容器 バイオ板長 1-5B おおみ金 リスパック リスパック 70824568

寿司容器 バイオ板長 1-5B おおみ金 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70824568
品番
RRBC094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高質感ある高下駄形状の5貫用寿司容器。蓋が外れにくく、ネタ・シャリ共に乾き低減効果のあるスマート勘合で作業効率UPと美味しさキープ。容器の内壁・細溝・溝を埋める勘合位置で寿司転びを抑制し、売場やマイバッグでも美しい盛付けをキープします。黒金と赤金の良さを兼ね備えた新しい最上級の高級感を演出します。おすすめメニューは特松握り。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
269×105×24
質量(g)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする