RSAK025 寿司容器 万角13-11B ことほぎピンク リスパック リスパック 70824988

RSAK025 寿司容器 万角13-11B ことほぎピンク リスパック リスパック 70824988
RSAK025 寿司容器 万角13-11B ことほぎピンク リスパック リスパック 70824988

寿司容器 万角13-11B ことほぎピンク リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70824988
品番
RSAK025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。

材質
PSP
寸法(mm)
130×110×21
質量(g)
2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする