NH-7-2M-KHE 空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温 因幡電工 70826744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温NH-7-2M-KHE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(2m×8本)
外径(Φmm)(保温材)64
内容量1箱(2m×8本)注文コード70826744品番NH-7-2M-KHE
参考基準価格(税別)¥207,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
厚さ(mm)
1.2
外径(Φmm)
(保温材)64
適合銅管外径(mm)
22.22
識別記号
1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)
保温材厚(mm)
20
対応冷媒種別
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする