※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温
NH-9-2M-KHE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2m×4本)
1箱(2m×4本)
¥119,800
1箱(2m×6本)
1箱(2m×8本)
外径(Φmm)
(保温材)70
(保温材)64
(保温材)67
(保温材)70
(保温材)73
(保温材)80
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2m×4本)
注文コード
70826762
品番
NH-9-2M-KHE
参考基準価格(税別)
¥167,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.55
外径(Φmm)
(保温材)70
適合銅管外径(mm)
28.58
識別記号
1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)
保温材厚(mm)
20
対応冷媒種別
3