曜日別特売
750-4E1-81/AC100V 電磁弁丸形750シリーズ コガネイ 70832274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形750シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ボタン仕様ロック形(手動)
内容量1個注文コード70832274品番750-4E1-81/AC100V
参考基準価格(税別)¥48,420販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途
供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ボタン仕様
ロック形(手動)
仕様
●ポジション数:2ポジション
質量(kg)
3.5
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
ポート数
4ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
作動方式
内部パイロット形
使用流体
空気
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.14/0.14
保証耐圧力(MPa)
1.35
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
3
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径
Rc3/4
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))20、有効断面積(Cv値)(mm2)100(5.0)
ポートの種類
シングルソレノイド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする