PBDA031 惣菜容器 バイオ リデュー 200B 黒 リスパック リスパック 70833808

PBDA031 惣菜容器 バイオ リデュー 200B 黒 リスパック リスパック 70833808
PBDA031 惣菜容器 バイオ リデュー 200B 黒 リスパック リスパック 70833808

惣菜容器 バイオ リデュー 200B 黒 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70833808
品番
PBDA031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。

材質
バイオPET
寸法(mm)
108×108×17
容量(mL)
105
質量(g)
3.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする