PBDA186 惣菜容器 バイオ リデュー 275B あさみ夕日 リスパック リスパック 70833975

惣菜容器 バイオ リデュー 275B あさみ夕日 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70833975
品番
PBDA186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。

材質
バイオPET
寸法(mm)
161×108×17
容量(mL)
156
質量(g)
5.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする