PBDA240 惣菜容器 バイオ リデュー 295B リスパック リスパック 70834097

PBDA240 惣菜容器 バイオ リデュー 295B リスパック リスパック 70834097
PBDA240 惣菜容器 バイオ リデュー 295B リスパック リスパック 70834097

惣菜容器 バイオ リデュー 295B リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70834097
品番
PBDA240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。

材質
バイオPET
寸法(mm)
175×108×17
容量(mL)
169
質量(g)
6.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする