RSAK246 寿司容器 万角20-11B てんろう赤 リスパック リスパック 70844150

RSAK246 寿司容器 万角20-11B てんろう赤 リスパック リスパック 70844150
RSAK246 寿司容器 万角20-11B てんろう赤 リスパック リスパック 70844150

寿司容器 万角20-11B てんろう赤 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70844150
品番
RSAK246
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。

材質
PSP
寸法(mm)
200×110×21
質量(g)
3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする