RRB4296 バイオPET うつくし盛 2-4 OC リスパック 70851527

RRB4296 バイオPET うつくし盛 2-4 OC リスパック 70851527
RRB4296 バイオPET うつくし盛 2-4 OC リスパック 70851527

バイオPET うつくし盛 2-4 OC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70851527
品番
RRB4296
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※本体は別売り。

材質
バイオPET
寸法(mm)
238×131×42
質量(g)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする