CHINO(チノー)
シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管径・長さL・付属品
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
管径
Φ1.6
長さL(mm)
1500
付属品
書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
注文コード
70885985
品番
1STF61B(トレーサビリティ書類一式付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
付属品
書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
長さL(mm)
1500
管径
Φ1.6
材質
保護管:SUS316
形状
保護管:ストレート形
JISクラス
素線階級:JISクラス2
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません