- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 質量(g)
- 約340
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+40
- 電源(V)
- 約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
- 消費電力(W)
- 最大2.9
- ケーブル長(m)
- 約0.5(映像・電源)
- 有効画素数
- 約200 万画素(1920H×1080V)
- 機能
- デイ・ナイト:オート/色/B&W
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 115×110×89
- 照度(Lx)
- 撮影:(色)0.02
- 防塵防水性能
- IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
- S/N比
- 65dB未満
- 補正機能
- 逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
- 照射距離(m)
- 赤外線:最大25
- 画角
- 撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°
- 映像出力
- BNC.J×1
- 内蔵マイク
- あり
- イメージセンサー
- CMOSセンサー