Panasonic(パナソニック)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
300
注文コード
70972740
品番
BCWA3300【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥102,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥71,980
¥
27,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電流(A)
300
極数・素子数
3P3E
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-400
種類
サーキットブレーカ
フレーム
400AF
定格電圧・遮断容量
AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
入数
1台
引外し方式
熱動・電磁式
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※DINレール取付はできません。
※3Pタイプの取り付けは、2点で対角となるように固定してください。