曜日別特売
EA527CP-110 プッシュリベットクリップ エスコ 71017375

EA527CP-110 プッシュリベットクリップ エスコ 71017375
EA527CP-110 プッシュリベットクリップ エスコ 71017375

プッシュリベットクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は主な適合純正品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
主な適合純正品番
09409-07332-000、9S9AK-07332、MR220501
注文コード
71017375
品番
EA527CP-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,133
販売価格(税別)
¥1,030

10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。

適合
スズキ・マツダ・トヨタ車
主な適合純正品番
09409-07332-000、9S9AK-07332、MR220501
適合板厚(mm)
1.2~2.3
使用箇所
グリル・タイヤハウス・バンパー
適合穴径(Φmm)
7
材質
プラスチック
タイプ
プッシュリベット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする