曜日別特売
RX-286R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242168

 

RX-286R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242168
RX-286R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242168
RX-286R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242168
RX-286R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242168
RX-286R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242168
RX-286R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242168
RX-286R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242168
RX-286R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242168
RX-286R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242168
RX-286R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242168
RX-286R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242168
RX-286R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242168

レクシード ハンディトーチ充電式

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
バッテリー容量(mAh)2000
内容量1台注文コード71242168品番RX-286R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(SG-39SB)直径×長さL(Φmm×mm)約30.1×150.4バッテリー容量(mAh)2000質量(g)162バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64充電池タイプ専用リチウムイオン充電池明るさ(Lm)約600(Maxモード時)/430(Highモード時)/260(Midモード時)/60(Ecoモード時)照射距離(m)最大約182電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3~22落下耐久(m)2
注意
※専用充電池(付属) 使用
※Micro USB充電からUSB Type-C充電に切替中ですがUSBの仕様をご指定頂いてのご注文はお受けできかねます。

商品説明動画

GENTOS RX-285R点灯パターン
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 金属製品の刻印確認
製造業

色々なタイプのLEDライトを購入し使用した中で、光度や使用感含め満足しています。充電式で高価になりますが乾電池式より経済的です。
リピート購入繰り返しています。

2025-08-01
用途: 点検作業
丸の内熱供給株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

照明が明るくて使い勝手がよく、広範囲も照らしやすい。

対象商品 : 71242168
2024-01-30
用途: 作業時
製造業

充電式なので電池交換の手間が要らない。コスパもよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする