EA824NN-7.5 ロングドリル エスコ 71341850

EA824NN-7.5 ロングドリル エスコ 71341850
EA824NN-7.5 ロングドリル エスコ 71341850
EA824NN-7.5 ロングドリル エスコ 71341850
EA824NN-7.5 ロングドリル エスコ 71341850
EA824NN-7.5 ロングドリル エスコ 71341850

ロングドリルEA824NN-7.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)7.5
7.5
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.3
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
8.5
9
9.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.8
2.9
3.9
4.1
5.9
全長(mm)200
溝長(mm)100
内容量1本注文コード71341850品番EA824NN-7.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,527
販売価格(税別)
¥9,570

強ねじれ角。TiNコーティング。

用途
般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼
全長(mm)
200
溝長(mm)
100
刃先径(Φmm)
7.5
材質
Co-HSS (コバルトハイス)
先端角(°)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする