曜日別特売

六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
長さ(mm)18
内容量1袋(50個)注文コード71371749品番CSS-04-18 50個入
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7長さ(mm)18質量(g)2.3表面処理無しねじの呼びM4強度区分A2-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08406344
2020-10-01
用途: バイクメンテナンス用
製造業

急いでいるときに即日配達で大変助かりました。モノもよかったです。

対象商品 : 08406344
2018-03-14
用途: 二輪車のラジエータモータをブラケットに固定した。

純正ボルトと略同じ長さ・同一ネジ径・ピッチののものを数本注文し、無事、二輪車のラジエータモータをブラケットに固定することができた(3本使用)。モノタロウは、数本単位でネジを購入できるので便利です。注文してから4日後に発送され、納期も許容範囲です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする