付属品USB-A - USB Micro-Bケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)仕様●1Clickボタン:無し●アクセスLED:○●セキュリティスロット:○●パソコン電源連動:○●出荷時フォーマット:NTFS●電気用品安全法:PSEマーク表示●冷却:ファン:無し対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ色ブラック外形寸法(mm)幅約183×奥行約120×高さ約35対応OS※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。、macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15、Windows 11/10コネクタ形状USB Micro-B×1入力電圧(V)100、50Hz/60Hz(ACアダプター)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0回転数非固定保証期間1年間対象地域日本国内 ※日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。容量(TB)8ドライブ数1