420SRP-UBB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420SRP-UBB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684771
420SRP-UBB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684771
420SRP-UBB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684771
420SRP-UBB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684771
420SRP-UBB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684771
420SRP-UBB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684771
420SRP-UBB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684771
420SRP-UBB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684771
420SRP-UBB100 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター 71684771

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は車輪径D・許容荷重・車輪など68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
100
許容荷重(daN)
1個:160
車輪
ウレタン車輪(熱硬化性) スチールホイール ラジアルボールベアリング
注文コード
71684771
品番
420SRP-UBB100
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。
・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。
・スチール製
・RoHS適合品
<使用例>
・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)

タイプ
固定
取付寸法X×Y(mm)
71×71、68×68
取付座A×B(mm)
90×90
車輪
ウレタン車輪(熱硬化性) スチールホイール ラジアルボールベアリング
使用車輪
423S-UBB
取付高H(mm)
132
車幅(mm)
32
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
1個:160
車輪径D(Φmm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする