曜日別特売
213S-L65 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 71685051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

213S-L65 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 71685051
213S-L65 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 71685051
213S-L65 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 71685051
213S-L65 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 71685051
213S-L65 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 71685051

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は車輪径D・許容荷重・車輪など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
65
許容荷重(daN)
1個:50
車輪
エラストマー車輪 PPホイール
注文コード
71685051
品番
213S-L65
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

・取付けベースが無くてもアングルフレーム等に取付けが可能なコーナーキャスターです。
・コーナーキャスターは他に220G/220Eがあります。
・スチール製
・RoHS適合品
<使用例>
・スチールラックや軽量機械などのさまざまなコーナーで使用されています。

タイプ
旋回・ストッパー付き
旋回半径(mm)
69
車輪
エラストマー車輪 PPホイール
使用車輪
429G-L
取付高H(mm)
85
寸法S(mm)
38.9
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
偏心E(mm)
29
車幅(mm)
27
取付穴径P(mm)
8.8
許容荷重(daN)
1個:50
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
車輪径D(Φmm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする