曜日別特売
413SA-NRB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター 71686618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413SA-NRB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター 71686618
413SA-NRB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター 71686618
413SA-NRB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター 71686618
413SA-NRB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター 71686618
413SA-NRB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター 71686618
413SA-NRB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター 71686618
413SA-NRB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター 71686618
413SA-NRB75 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター 71686618

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は車輪径D・許容荷重・車輪など109種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
75
許容荷重(daN)
1個:80
車輪
ナイロン車輪 一体型 ローラーベアリング
注文コード
71686618
品番
413SA-NRB75
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)
・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。
・スチール製
・RoHS適合品
<使用例>
・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)

タイプ
旋回・ストッパー付き
旋回半径(mm)
69
車輪
ナイロン車輪 一体型 ローラーベアリング
使用車輪
429S-NRB
取付高H(mm)
97
偏心E(mm)
28
軸長L(mm)
40
ねじ寸法T(mm)
M16×2.0
車幅(mm)
25
許容荷重(daN)
1個:80
車輪径D(Φmm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする