スリーエム工業
トンガリ型テンポラリー 20メッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
2
注文コード
71696041
品番
10T-2-04【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,334
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
5,758
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法I(mm)
52
寸法t(mm)
2
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304
接続
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材