DCA054TP【ワケあり】 フロート角型天板 河淳 71696951

DCA054TP【ワケあり】 フロート角型天板 河淳 71696951
DCA054TP【ワケあり】 フロート角型天板 河淳 71696951

フロート角型天板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は寸法D・色など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法D(mm)
400
色
透明
注文コード
71696951
品番
DCA054TP【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,998¥3,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
透明
寸法D(mm)
400
寸法W(mm)
400
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
アクリル(5mm厚)
脚数(本)
4
関連部品
DCA274TP,DCA318TP
注意
※脚は別売りです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする