12366 象嵌調ペン立て アーテック[学校教材・教育玩具] 71698685

12366 象嵌調ペン立て アーテック[学校教材・教育玩具] 71698685
12366 象嵌調ペン立て アーテック[学校教材・教育玩具] 71698685
12366 象嵌調ペン立て アーテック[学校教材・教育玩具] 71698685

象嵌調ペン立て

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード71698685品番12366
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥561
販売価格(税別)
510

象嵌調シールを使ってペン立てをデコレーション
落ち着いたブラックカラーのコンパクトなペン立てに、象嵌調の2種類のシールを使ってデコレーションを楽しめます。
材質:紙、PS。サイズ:ペン立て/100×100×68mm、つや消しタックシール金・銀2種/132×76mm。セット内容:ペン立て黒×1、つや消しタックシール金・銀2種×各1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ペン立て黒×1、つや消しタックシール金・銀2種×各1材質紙、PS寸法(mm)ペン立て/100×100×68、つや消しタックシール金・銀2種/132×76
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする