曜日別特売
30068 黒彫板八角かべかざり アーテック[学校教材・教育玩具] 71699708

30068 黒彫板八角かべかざり アーテック[学校教材・教育玩具] 71699708
30068 黒彫板八角かべかざり アーテック[学校教材・教育玩具] 71699708

黒彫板八角かべかざり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
71699708
品番
30068
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥891
販売価格(税別)
810

黒彫板でつくれる定番の八角壁飾り金チェーン付き
削りやすく着色しやすい黒彫板を使った八角壁飾りを作ることができます。
材質:PVCと石粉、添加剤。サイズ:165×165×10mm。セット内容:黒彫板×1

用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
セット内容
黒彫板×1
材質
PVCと石粉、添加剤
寸法(mm)
165×165×10
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする