曜日別特売
DCC001-PVHOW12 Sわんわんソーラー夜間 MTO 71739468

DCC001-PVHOW12 Sわんわんソーラー夜間 MTO 71739468
DCC001-PVHOW12 Sわんわんソーラー夜間 MTO 71739468

Sわんわんソーラー夜間

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード71739468品番DCC001-PVHOW12
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。
人感センサーで人や動物を感知します。
音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。
昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。
センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。
クリップ式なので色々な所に取り付けられます。

用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする