曜日別特売
od632-bu タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン 万方商事 71818480

 

od632-bu タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン 万方商事 71818480
od632-bu タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン 万方商事 71818480
od632-bu タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン 万方商事 71818480
od632-bu タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン 万方商事 71818480
od632-bu タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン 万方商事 71818480
od632-bu タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン 万方商事 71818480
od632-bu タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン 万方商事 71818480
od632-bu タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン 万方商事 71818480
od632-bu タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン 万方商事 71818480

タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード71818480品番od632-bu
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

サイドシート1枚付きで日差しや風をしっかり遮るタープテントです。脚を広げるだけで簡単に設営でき、スチール製フレームで安定感も抜群。テント生地はPU1000mmの耐水圧で雨にも強く、内側にはシルバーコーティング加工を施し紫外線をカット。上部のベンチレーションが通気性を確保し、熱中症対策にも最適です。使用後は収納袋にコンパクトに収まり、持ち運びも簡単です。

用途
遮光用に。
ブラウン
質量(kg)
8
寸法(cm)
200×200
材質(フレーム)
スチール
組立方法
ワンタッチ式
耐水圧(mm)
PU1000
シートサイズ(cm)
【サイドシート】200×180
高さ調節
157cm/213cm/261cm
収納時寸法(cm)
【テント】93×17
材質(天幕)
150Dオックスフォード
適合用途
日よけ用
収容人数
3~4人
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする