曜日別特売
oem080 電子ホイッスル ストラップ付 万方商事 71819110

 

oem080 電子ホイッスル ストラップ付 万方商事 71819110
oem080 電子ホイッスル ストラップ付 万方商事 71819110
oem080 電子ホイッスル ストラップ付 万方商事 71819110
oem080 電子ホイッスル ストラップ付 万方商事 71819110
oem080 電子ホイッスル ストラップ付 万方商事 71819110
oem080 電子ホイッスル ストラップ付 万方商事 71819110

電子ホイッスル ストラップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71819110
品番
oem080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

LEDライトなどの機能を備えた多機能電子ホイッスルです。常時点灯・点滅の2モード切替が可能で、緊急時に便利な大音量ホイッスルは2音色+OFF切替付き。充電式バッテリー内蔵で電池不要、約70gと軽量なので持ち運びにも便利です。ケースとストラップ付属しております。

用途
防犯用に。
セット内容
本体、ストラップ、Tyep-C
寸法(mm)
138×25
質量(g)
70
電源
ポリマーリチウム電池
音量
≧120dB
連続使用時間
2時間以上
保護等級
IP54
充電時間
3~4時間
相対湿度
85%(25℃)
標準容量(mAh)
50
動作温度(℃)
20±60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする