曜日別特売
KSB3B-1316 カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所 71848851

KSB3B-1316 カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所 71848851
KSB3B-1316 カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所 71848851
KSB3B-1316 カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所 71848851
KSB3B-1316 カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所 71848851

カポリ2バルブ テーパおねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71848851
品番
KSB3B-1316
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)
・テーパおねじ(Rねじ)
・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。
・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
74.5
寸法H(mm)
25
寸法d(Φmm)
12.5
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
呼び径(ねじ)
R1/2
呼び径(樹脂管)
16
注意
※・締付トルクの目安は35N・mです。
※・商品・施工例の写真は代表です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする