EAW-01/VS(S.C)【ワケあり】 エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue 71939991

EAW-01/VS(S.C)【ワケあり】 エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue 71939991
EAW-01/VS(S.C)【ワケあり】 エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue 71939991
EAW-01/VS(S.C)【ワケあり】 エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue 71939991
EAW-01/VS(S.C)【ワケあり】 エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue 71939991
EAW-01/VS(S.C)【ワケあり】 エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue 71939991
EAW-01/VS(S.C)【ワケあり】 エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue 71939991
EAW-01/VS(S.C)【ワケあり】 エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue 71939991
EAW-01/VS(S.C)【ワケあり】 エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue 71939991
EAW-01/VS(S.C)【ワケあり】 エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue 71939991

エレクトリックアコースティックギター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
71939991
品番
EAW-01/VS(S.C)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター
アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵
様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
TOP : Spruce、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Natural
色
ナチュラル
スケール
650mm
フレット数
21フレット
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする