曜日別特売
SPK11-25A-N4-AC-CPS-KIT 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 71942215

※部品イラスト

SPK11-25A-N4-AC-CPS-KIT 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 71942215
SPK11-25A-N4-AC-CPS-KIT 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 71942215

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
接続口径【本体】Rc1
内容量1台注文コード71942215品番SPK11-25A-N4-AC-CPS-KIT
参考基準価格(税別)¥18,540販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

SPK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。

用途
メンテナンス用に
対象機種
SPK11-25Aシリーズ
材質
【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)
接続口径
【本体】Rc1
構成
コア組立、コアガスケット、プランジャばね、プランジャ・主弁組立、ボディガスケット×1
電圧
AC
コイルハウジング
4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ・主弁組立とコア組立を同時に交換ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする