曜日別特売
MHLS-2‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 72005985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHLS-2‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 72005985
MHLS-2‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 72005985
MHLS-2‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 72005985
MHLS-2‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 72005985
MHLS-2‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 72005985
MHLS-2‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 72005985
MHLS-2‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 72005985
MHLS-2‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 72005985
MHLS-2‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 72005985

【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード72005985品番MHLS-2‐L
参考基準価格(税別)¥35,980販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

TITAN最軽量フルハーネスと軽量な伸縮するランヤードのセット品をMonotaRO限定で用意。
購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約1,410g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。

用途
高所での墜落対策に使用。
サイズ
L
材質
(休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め)樹脂、(胸ベルト)ナイロン、(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸クリップ / 腿バックル)ワンタッチバックル・アルミ合金
色
【フルハーネスベルト】黒
質量(g)
【フルハーネス・ランヤード】1410
ベルト幅(mm)
【肩・腿】45
種類
フルハーネス型
規格
墜落制止用器具の規格
落下距離(m)
4.2
フック
軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)
約1600(ストラップ収縮時 約1120)
コネクタ
【人体側】DJMR(回転機能付き金具)
材質(ランヤード)
ゴム芯入りポリエステル被覆
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
自由落下距離(m)
2.2
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
タイプ1
注意
※用途以外の使用はしないでください
※同梱の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする