曜日別特売
XQCE5L11FTMNV 多用途収納 ローユニット(H780) W400 Panasonic(パナソニック) 72014349

※扉デザイン例(カウンター材は含まれません。)

XQCE5L11FTMNV 多用途収納 ローユニット(H780) W400 Panasonic(パナソニック) 72014349
XQCE5L11FTMNV 多用途収納 ローユニット(H780) W400 Panasonic(パナソニック) 72014349
XQCE5L11FTMNV 多用途収納 ローユニット(H780) W400 Panasonic(パナソニック) 72014349
XQCE5L11FTMNV 多用途収納 ローユニット(H780) W400 Panasonic(パナソニック) 72014349
XQCE5L11FTMNV 多用途収納 ローユニット(H780) W400 Panasonic(パナソニック) 72014349
XQCE5L11FTMNV 多用途収納 ローユニット(H780) W400 Panasonic(パナソニック) 72014349
XQCE5L11FTMNV 多用途収納 ローユニット(H780) W400 Panasonic(パナソニック) 72014349
XQCE5L11FTMNV 多用途収納 ローユニット(H780) W400 Panasonic(パナソニック) 72014349

多用途収納 ローユニット(H780) W400

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し10日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
ユニット、扉、棚板、取っ手
注文コード
72014349
品番
XQCE5L11FTMNV
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。
ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。
設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。

用途
収納ユニット
セット内容
ユニット、扉、棚板、取っ手
色(本体)
しっくいホワイト柄
色(扉)
ネイビーオーク柄
取手
T5型(ブロンズゴールド色)
扉形式
フラット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400(380)×780
棚板
可動棚(木製)×1
注意
※注文後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※商品仕様を変えるような加工をしないでください。けがや破損の原因になります。
※扉や取っ手などにぶらさがらないでください。扉が脱落・転倒し、けがをするおそれがあります。
※扉の開閉中は、扉の隙間に手や指を入れないでください。手や指をはさみ、けがをするおそれがあります。
※扉・カウンター・ユニットなどの角部に注意してください。衝突時に、けがをするおそれがあります。
※ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。
※一般住宅それに準じる居住施設、高齢者施設、児童福祉施設などの屋内専用商品です。ただし、左記施設においても厨房、機械室、ボイラー室、共同浴場の脱衣場などへの設置はおやめください。また、水が頻繁にかかる部位、過酷な条件(高温多湿、低温、油分や粉塵が多く発生)、異常な衝撃や負荷が加わる部位でのご使用はおやめください。
※屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
※壁面などへの固定が必要になります。あらかじめご理解の上、採用をお決めください。
※低VOC対策商品でも、収納部の内部の濃度を保証するものではありません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために柄の特徴として、斑・節・色バラツキ等が発生します。
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※商品の壁面への固定は、指定の位置でしかできません。あらかじめ「施工説明書」の通り下地を入れておいてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする