曜日別特売
G-130-GN ゲーミングチェア バウヒュッテ 72019929

G-130-GN ゲーミングチェア バウヒュッテ 72019929
G-130-GN ゲーミングチェア バウヒュッテ 72019929
G-130-GN ゲーミングチェア バウヒュッテ 72019929
G-130-GN ゲーミングチェア バウヒュッテ 72019929
G-130-GN ゲーミングチェア バウヒュッテ 72019929
G-130-GN ゲーミングチェア バウヒュッテ 72019929
G-130-GN ゲーミングチェア バウヒュッテ 72019929
G-130-GN ゲーミングチェア バウヒュッテ 72019929
G-130-GN ゲーミングチェア バウヒュッテ 72019929
G-130-GN ゲーミングチェア バウヒュッテ 72019929

ゲーミングチェア

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
色グリーン
色(張地)グリーン
内容量1脚注文コード72019929品番G-130-GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
ゲーミングメッシュチェア G-130オフィス用ゲーミングチェア長時間のデスクワークをサポートするオフィス仕様のゲーミングチェアです。コンセプト令和ニューノーマルは 「ゲーミングオフィス」「長時間座りっぱなしでデスクワークをする」そんなビジネスマンとゲーマーの共通点に着目し、オフィス仕様のゲーミングチェアを開発しました。ヘビーゲーマー向けに設計した分厚いモールドウレタンクッションを採用しているので、お尻が痛くなりにくく、快適な座り心地です。また、ゲーミングチェアの派手なデザインを シンプルに見直すことで、オフィス空間にも馴染みやすいよう配慮しました。テレワークにもおすすめな、 ビジネスマン向けの一脚です。ゲーミングオフィスとは1日10時間近くPCに向かうというヘビーゲーマー向けにつくられたゲーミング家具は、毎日長時間デスクワークを行うビジネスマンにも最適です。オフィスレイアウトにゲーミング家具を転用することで、より快適で集中しやすい仕事環境が構築できます。オフィスに馴染みやすいデザインゲーミングチェアのオフィス使用を検討するにあたり、ネックとなりがちな「デザインが派手すぎる」問題。形状・配色を一から見直し、シンプルなデザインとすることでオフィス空間によく馴染む、導入しやすいチェアに仕上げました。跳ね上げ式アームレスト様々なデスクワークをサポートする肘掛けは、跳ね上げ式を採用しています。立ち・座りの際に邪魔にならず、離席時はデスクの下にチェアをしっかり収納できます。ゲーミングシート座部クッションには、長時間座っていても疲れにくい「ゲーミングシート」を採用しています。型くずれしにくい高密度モールドウレタンクッションは、弾力性に優れ、お尻の底づき感もありません。ランバーサポートチェアの形状に合わせて調整した腰クッションが、背中の自然なS字カーブをサポートします。お尻から腰までをカバーする大きめサイズで、 身体をゆったり預けられます。女性ワーカーにも対応する座面高女性や小柄な方にも対応する低座面設計にこだわりました。足の裏をしっかりと床につける座り姿勢は、むくみ予防や集中力UPに効果的です。別売の昇降式PCデスクと組み合わせれば、より快適なデスク環境を構築できます。推奨身長:154~177cm※座面クッションの沈み込み幅1cmを考慮して試算しています。通気性に優れたメッシュ生地通気性に優れたメッシュ生地を採用しています。長時間の着座でも蒸れにくく、快適に作業に取り組むことができます。取り外しできるクッション座部のクッションは、面ファスナーで取り外し可能。座面の奥行を微調整したり、隙間に溜まったゴミを掃除したりするのに便利です。軽量コンパクト狭いオフィスにも設置しやすい軽量&コンパクトなサイズ設計です。小さな脚部デスクと干渉しづらく、移動がしやすい小さな脚部を採用しています。

耐荷重(kg)
約100
奥行(mm)
約680
幅(mm)
約675
高さ(mm)
約925(925-980)
張地
背もたれ部・座部:ポリエステル
材質
(構造部材)肘掛け部:ポリプロピレン、座受金属部・ガスシリンダー:金属(スチール)
ランバーサポート
あり
ヘッドレスト
なし
色
グリーン
質量(kg)
14.7
全高(mm)
925~980
キャスター
あり
材質(キャスター)
構造部材:ナイロン
肘掛
あり
表面処理
座受金属部:アクリル樹脂粉体塗装
本体質量(kg)
14.7
座面高さ(mm)
390~445
適応身長(cm)
154~177
座高(mm)
約390~445
材質(脚部)
構造部材:ナイロン
材質(座面)
構造部材:金属フレーム(スチール)、合板
素材
メッシュ
材質(背)
構造部材:ポリプロピレン
色(張地)
グリーン
材質(クッション)
ウレタンフォーム
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付きの場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意下さい。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がない事を確認したうえで行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72019947
2022-10-27
用途: 事務仕事

以前使ってた椅子より座り心地はいいし、デザインも事務所で使うには派手過ぎずいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする