曜日別特売
クリスタルレジン75g クリスタルレジン 日新レジン 72054764

クリスタルレジン75g クリスタルレジン 日新レジン 72054764
クリスタルレジン75g クリスタルレジン 日新レジン 72054764

クリスタルレジン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(75g)注文コード72054764品番クリスタルレジン75g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高品質のクリスタルレジンです。低粘度で扱いやすく、透明なエポキシ樹脂を作ることが出来ます

用途厚みのある立体物オブジェや標本の封入、オルゴナイト、アクセサリー、リバーウッドデッキなどの制作外観主剤(A)青紫色透明液状、硬化剤(B)淡黄色透明液状混合比(重量比)主剤2:硬化剤1可使時間(分)60時間脱型可能時間:24~36セット内容主剤50g、硬化剤25g付属品かきまぜ棒、取扱説明書危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量75mL危険物の性状非水溶性
注意
※本製品を使用する際には別途はかりが必要です。(推奨:最小目盛1g以下)
※本製品の硬化物は、直射日光の照射や経時変化により変色(黄変)します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72054755
2022-07-01
用途: 立体造形
教育・研究機関

厚みのある透明パーツを作っています。
透明感があり泡も入らずきれいです。
家庭で作業しているため、あまり大容量だと扱いづらいので、その都度使いやすい量と価格で、カップと棒付きなのが、ありがたい。
この猛暑の中使っていると、やはり予定より硬化はかなり速いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする