Panasonic(パナソニック)
開口枠セット 固定型 枠見込90型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ラピスグレー柄
しっくいホワイト柄
イデアオーク柄
ウォールナット柄
オフブラック柄
グレージュアッシュ柄
グレージュオーク柄
ソフトウォールナット柄
チェリー柄
パールグレー柄
ホワイトアッシュ柄
ホワイトオーク柄
メープル柄
ラピスグレー柄
長さ(mm)
縦用:2100、横用:1800
縦用:2100、横用:900
縦用:2100、横用:1800
縦用:2400、横用:900
縦用:2400、横用:1800
全52種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72096861
品番
QPE210906SLV
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。
間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。
用途
開口枠
長さ(mm)
縦用:2100、横用:1800
色
ラピスグレー柄
間口(間)
1
付属品
縦用×2、横用×1
寸法(mm)
(見込み)縦用:90、横用:82
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材製品
注意
※本製品には下穴加工がなく、組立ねじは同梱されておりません。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※印刷物と実物では色味が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません