LTP-10TD 温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 72098261

LTP-10TD 温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 72098261
LTP-10TD 温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 72098261

温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台
消費電力(W)110(11/m)
内容量1台注文コード72098261品番LTP-10TD
参考基準価格(税別)¥75,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。
最大50mまで連結可能です。
連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。
耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。
万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)
持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。

質量(kg)
2
長さ(m)
発光面:10
消費電力(W)
110(11/m)
仕様
テープライトのみ
全光束(Lm)
700
芯数
2
防塵防水性能
IP65
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
電球の種類
LED
注意
※LEDテープライトハイクラスタイプ・直流電源タイプとは連結できません。
※連結点灯は組み合わせは自由ですが合計50mを超えないように行ってください。
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが 若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする