部品 36Vコードレス植木バリカン CH3656DA

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
形状図番23A
23A
3
5
6
7
9
10
13
14
17
20
21
23
27
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
53
54
56
57
58
601
602
内容量1個注文コード72101745品番382863
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
部品名称
コントローラ組(22,26A,59含む)
形状図番
23A
品番
382863
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40441985
2025-09-12
用途: 植木の剪定

バリカンの内部の部品が壊れてしまい、注文して自分で修理しました。元通りになりとても満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする