曜日別特売
00382312 部品 コードレスポールソー CSP1820DA HiKOKI(ハイコーキ) 72101815

部品 コードレスポールソー CSP1820DA00382312

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
形状図番25A
内容量1個注文コード72101815品番00382312
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
部品名称
チェン 3/8(8インチ)
形状図番
25A
適合
【ガイドバー長さ(mm)】200
型式
【チェン】90PX-33E
品番
382312
ピッチ
3/8”
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする