曜日別特売
SS-20ESZ30 テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ) 72107799

SS-20ESZ30 テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ) 72107799
SS-20ESZ30 テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ) 72107799

テルモシリンジ SSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品は容量・仕様・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
20
仕様
横口 ※青色押子
注文コード
72107799
品番
SS-20ESZ30
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

用途・容量に応じて選べる使いやすいデザインのシリンジ。

容量(mL)
20
アズワン品番
61-9704-65
仕様
横口 ※青色押子
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00101000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする