曜日別特売
SS-01T テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ) 72108061

SS-01T テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ) 72108061
SS-01T テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ) 72108061

テルモシリンジ SSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
注文コード
72108061
品番
SS-01T
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
仕様
電子線滅菌済(個包装) ※針無し ※本商品は医療または研究・実験以外の目的では使用できません。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ゴム
容量(mL)
1
アズワン品番
1-4908-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00101000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※本商品は医療または研究・実験以外の目的では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする