曜日別特売
08-753 シリンジ 針なし ルアーチップ 横口 NIPRO(ニプロ) 72108140

08-753 シリンジ 針なし ルアーチップ 横口 NIPRO(ニプロ) 72108140
08-753 シリンジ 針なし ルアーチップ 横口 NIPRO(ニプロ) 72108140

シリンジ 針なし ルアーチップ 横口

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
容量(mL)20
内容量1箱(50本)注文コード72108140品番08-753
参考基準価格(税別)¥6,240販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
容量(mL)
20
アズワン品番
8-2430-28
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム
最小目盛(mL)
1
筒先
ルアーチップ(横口)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする