曜日別特売
08-853 シリンジ 針なし ルアーチップ 横口 NIPRO(ニプロ) 72108149

08-853 シリンジ 針なし ルアーチップ 横口 NIPRO(ニプロ) 72108149
08-853 シリンジ 針なし ルアーチップ 横口 NIPRO(ニプロ) 72108149

シリンジ 針なし ルアーチップ 横口

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
容量(mL)30
内容量1箱(50本)注文コード72108149品番08-853
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
容量(mL)
30
アズワン品番
8-2430-31
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム
最小目盛(mL)
1
筒先
ルアーチップ(横口)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする