曜日別特売
NVTH01 チューブホルダー NVTHシリーズ ナビス(アズワン) 72108456

NVTH01 チューブホルダー NVTHシリーズ ナビス(アズワン) 72108456
NVTH01 チューブホルダー NVTHシリーズ ナビス(アズワン) 72108456

チューブホルダー NVTHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード72108456品番NVTH01
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

気管内チューブ・ラリンゲルマスクなどを素早く容易に固定できます。バイトブロック付きのためチューブの閉塞や破損を防ぐことができます。ストラップおよびマウスピース内側のフォームはソフトな材質を使用しています。

アズワン品番
8-771-01
仕様
ラテックスフリー
材質
マウスピース/PP(ポリプロピレン)、フォーム/EVA(エチレン酢酸ビニル共重合体)、ストラップ/ポリエステル
寸法(mm)
マウスピース/114×43×65、ストラップ/22×540、チューブ挿入開口部/19
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000090
医薬品医療機器等法
一般医療機器
適合チューブ径(Φmm)
6~18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする