曜日別特売
25038 分割 ネオフィード栄養セット トップ 72109138

分割 ネオフィード栄養セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量1袋(5本)
内容量1袋(5本)注文コード72109138品番25038
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。

色
オレンジ
アズワン品番
7-8926-01-51
仕様
EOG滅菌(個包装)
全長(mm)
1400
コード
【JMDN】70400000
チューブ外径×内径(mm)
4.8×3.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000041
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする